Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8141242
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491027
EAN/GTIN:
     8014748300249
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi

SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 200x3,5mm, (Pack a 100 Stück)

Kabelbinder, naturfarben

Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Norm:
UL94 V2
Farbe:
natur
Breite:
3.5 mm
Länge:
200 mm
Lösbar:
Nein
Material:
Polyamid
Anwendung:
Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
SB-Verpackt:
Nein
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
218
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,30*
9 Tage
256
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,33*
2 Tage
256
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,34*
5 Tage
254
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,64*
€ 2,37*
Lager 223
256
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,285*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,86*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.426
ab € 3,60*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.434
ab € 5,90*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,69*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.