Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 540x7,5mm, (Pack a 100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 540x7,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 540x7,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 540x7,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 540x7,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 540x7,5mm, (Pack a 100 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8141239
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491114
EAN/GTIN:
     8014748301376
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 540x7,5mm, (Pack a 100 Stück)

Kabelbinder, schwarz

Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Norm:
UL94 V2
Farbe:
schwarz
Breite:
7.5 mm
Länge:
540 mm
Lösbar:
Nein
Material:
Polyamid
Anwendung:
Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
SB-Verpackt:
Ja
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 15,84*
8 Tage
138
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 15,85*
6 Tage
117
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,54*
€ 15,89*
1 Tag
138
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,11*
€ 16,61*
Lager 223
138
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,82*
€ 23,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,285*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,86*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.426
ab € 3,60*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.434
ab € 5,90*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.