| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140987 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004199391426 |
| |
|
| | |
| KRONEN-HANSA Ersatzbelag Hydroschwamm 14x28x3cm gerastert Reibebrettbelag, verklebbar • Für Kunststoff-Reibebretter • Verklebbar, nicht selbstklebend Weitere Informationen: | | Material: | Hydroschwamm gerastert | Länge: | 280 mm | Breite: | 140 mm | Höhe: | 30 mm | Marke: | Kronen Hansa |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,91* | € 2,86* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,92* | € 2,88* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,92* | € 2,88* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,17* | € 2,92* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,59* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|