| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140968 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004199321416 |
| |
|
| | |
| KRONEN-HANSA Reibebrettbelag 14x28cm 20mm Schwammgummi fein Reibebrettbelag, verklebbar • Für Kunststoff-Reibebretter • Verklebbar, nicht selbstklebend Weitere Informationen: | | Material: | Schwammgummi, fein | Länge: | 280 mm | Breite: | 140 mm | Höhe: | 20 mm | Marke: | Kronen Hansa |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,15* | € 4,35* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,24* | € 4,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,28* | € 4,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,07* | € 4,98* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,06* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|