Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x28cm 20mm Schwammgummi fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x28cm 20mm Schwammgummi fein
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x28cm 20mm Schwammgummi fein
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x28cm 20mm Schwammgummi fein
Artikel-Nr.:
     223-8140967
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004199421406
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x28cm 20mm Schwammgummi fein

Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.
Weitere Informationen:
Belag:
Schwammgummi, fein
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
20 mm
Marke:
Kronen Hansa
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,17*
4 Tage
127
1
€ 5,59*
ab € 5,23*
€ 7,21*
1
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 7,25*
4 Tage
158
1
€ 5,99*
ab € 5,46*
€ 7,62*
Lager 223
37
1
€ 8,50*
ab € 7,74*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 15 28
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.