| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140905 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004199311424 |
| |
|
| | |
| KRONEN-HANSA Reibebrettbelag 14x28cm 10mm Schwammgummi mittel Reibebrettbelag, verklebbar • Für Kunststoff-Reibebretter • Verklebbar, nicht selbstklebend Weitere Informationen: | | Material: | Schwammgummi, grob | Länge: | 280 mm | Breite: | 140 mm | Höhe: | 10 mm | Marke: | Kronen Hansa |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,62* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,76* | € 2,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,83* | € 2,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,85* | € 2,78* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,37* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|