| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140632 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010485222428 |
| |
|
| | |
| LECHNER Holz-Reibebrett 220 x 420 mm Holz-Reibebrett • Aus Abachi-Sperrholz • 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff • Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben Weitere Informationen: | | Dicke: | 12 mm | Griff: | Aufgeschäumter PUR-Griff | Lager: | eLC-Lager | Breite: | 420 mm | Länge: | 220 mm | Material: | Abachi-Sperrholz | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,53* | € 8,73* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,42* | € 8,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,31* | € 9,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,36* | € 9,13* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,38* | € 11,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|