Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHNER Holz-Reibebrett 120 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LECHNER LECHNER Holz-Reibebrett 120 x 240 mm
Artikeldetailsicht LECHNER LECHNER Holz-Reibebrett 120 x 240 mm
Artikeldetailsicht LECHNER LECHNER Holz-Reibebrett 120 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     223-8140628
Hersteller:
     Lechner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010485212245
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

LECHNER Holz-Reibebrett 120 x 240 mm

Holz-Reibebrett
• Aus Abachi-Sperrholz
• 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff
• Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Weitere Informationen:
Dicke:
12 mm
Griff:
Aufgeschäumter PUR-Griff
Breite:
240 mm
Länge:
120 mm
Material:
Abachi-Sperrholz
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,93*
€ 4,27*
1
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 4,45*
1 Tag
48
20
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,55*
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,58*
Lager 223
48
1
€ 8,50*
ab € 4,05*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.