Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Heißluftgebläse HL 2020 E 2200 Watt, 630°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heißluftgebläse HL 2020 E 2200 Watt, 630°C
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heißluftgebläse HL 2020 E 2200 Watt, 630°C
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heißluftgebläse HL 2020 E 2200 Watt, 630°C
Artikel-Nr.:
     223-8140209
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     8192
EAN/GTIN:
     4007841008192
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel

STEINEL Heißluftgebläse HL 2020 E 2200 Watt, 630°C

Heißluftgebläse HL 2020 E
• Temperatur stufenlos regulierbar, Luftmenge 3-stufig einstellbar
• Mit integrierter Thermosicherung gegen Überhitzung und Aufhängemöglichkeit
• LCD-Display und Resthitzeanzeige
• Netzkabel austauschbar
• Nahezu überall einsetzbar, Kabelschrumpfen, Verschweißen, Verformen und viele andere Herausforderungen
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
85.5 mm
Länge:
253 mm
Bauform:
Pistole
Spannung:
230 V
Kaltstufe:
Nein
Nennaufnahme:
2200 W
Resthitzeanzeige:
Ja
Temperaturanzeige:
Ja
Bürstenloser Motor:
Nein
Überhitzungsschutz:
Ja
Gewicht [Gramm]emäß EPTA:
0.88 kg
Schalldruckpegel LPA:
70 dB(A)
Dauerbetrieb geeignet:
Nein
Luftvolumenstrom (max.):
500 l/min
Luftvolumenstrom (min.):
150 l/min
Arbeitstemperatur (max.):
630 °C
Arbeitstemperatur (min.):
80 °C
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Temperaturvorwahl digital:
Nein
Triaxialer Vibrationswert:
2.5 m/s²
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Stationäreinsatz möglich:
Nein
Luftstromregulierung stufenlos:
Nein
Temperaturregulierung stufenlos:
Ja
Schutzklasse nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1):
II
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K:
0.08 m/s²
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 70,05*
€ 85,63*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 88,96*
2 Tage
29
€ 4,95*
ab € 73,04*
€ 89,38*
€ 4,00*
ab € 76,51*
€ 95,01*
Lager 223
29
€ 8,50*
ab € 88,76*
€ 109,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.