| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139672 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004199451427 |
| |
|
| | |
| KRONEN-HANSA Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm grün Reibebrett mit Belag, Kunststoff Lieferung: Inklusive Belag. Weitere Informationen: | | Belag: | Zellgummi, grün | Länge: | 280 mm | Breite: | 140 mm | Höhe: | 10 mm | Marke: | Kronen Hansa |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,95* | € 9,39* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,63* | € 9,43* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,99* | € 9,65* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,80* | € 9,68* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,12* | € 13,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|