Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP Taster 10AX, 250 V PARIS, arktis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KOPP KOPP Taster 10AX, 250 V PARIS, arktis
Artikeldetailsicht KOPP KOPP Taster 10AX, 250 V PARIS, arktis
Artikeldetailsicht KOPP KOPP Taster 10AX, 250 V PARIS, arktis
Artikeldetailsicht KOPP KOPP Taster 10AX, 250 V PARIS, arktis
Artikel-Nr.:
     223-8139665
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008224549288
Suchbegriffe:
Drucktaster
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster

KOPP Taster 10AX, 250 V PARIS, arktis

Taster UP
• Kombi-Gerät ohne Rahmen
• 10 A, 250 V

Hinweis: UP = Unterputz.
Weitere Informationen:
Farbe:
arktis-weiß
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
10 A
Normspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart:
IP44
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,28*
2 Tage
211
1
€ 6,99*
ab € 5,55*
€ 7,80*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 7,87*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 7,88*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 6,96*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.