Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA GEKA-plus-Abzweigstück MS,IG G3/4",2xAG G3/4",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEKA GEKA GEKA-plus-Abzweigstück MS,IG G3/4",2xAG G3/4",SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA GEKA-plus-Abzweigstück MS,IG G3/4",2xAG G3/4",SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA GEKA-plus-Abzweigstück MS,IG G3/4",2xAG G3/4",SB
Artikel-Nr.:
     223-8139189
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933000658
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Verteilerstück
verteilerstück messing
verteilerstück

GEKA GEKA-plus-Abzweigstück MS,IG G3/4",2xAG G3/4",SB

GEKA® Abzweigstück
• Aus Messing
• Innengewinde G 3/4"
• Außengewinde 2 x G 3/4"
Weitere Informationen:
PG:
GEKA®-plus-Abzweigstück IG/AG, MS
Norm:
ISO 228-1 Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen
Basis:
Verschraubung
Branche:
alle Industrien
Dichtform:
flachdichtend
Nennweite:
13 mm
Nenngröße:
1/2 in
Anschlussform:
Verteiler
Drehbar 360°:
Nein
Einsatzmedium:
Wasser
Vakuumeignung:
Ja
Einsatzbereich:
Hauswassertechnik
Material Armatur:
Messing (MS)
Systemausführung:
Geka® plus Messing Standard
Nenngröße [Zoll]:
G 3/4 in
Trinkwassereignung:
Nein
Gehäuseausführung:
einteilige Ausführung
Verteilerausführung:
Außengewinde
Maximale Betriebstemperatur:
250 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-20 °C
Anschlussgewindegröße innen:
G 3/4 Zoll
Anschlussgewindegröße außen:
G 3/4 Zoll
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
20
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,65*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,6001*
€ 5,2001*
1 Tag
42
1
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 5,21*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,29*
Lager 223
33
1
€ 8,50*
ab € 4,52*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.