Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Abzweigstück MS MS, m.Schnellkupplung,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Abzweigstück MS MS, m.Schnellkupplung,SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Abzweigstück MS MS, m.Schnellkupplung,SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Abzweigstück MS MS, m.Schnellkupplung,SB
Artikel-Nr.:
     223-8139175
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933006858
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Klauenkupplung
klauenkupplung messing
klauenkupplung

GEKA Abzweigstück MS MS, m.Schnellkupplung,SB

GEKA® Abzweigstück mit Kupplungsanschluss
• Aus Messing
• Serienmäßig mit GEKA®-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
• Temperaturbereich von ca. –10 °C bis +90 °C
• Passend für Schlauchgrößen 3/8" bis 1 1/2"
Weitere Informationen:
PG:
GEKA®-Abzweigstück
Basis:
Y-Verteiler
Branche:
alle Industrien
Dichtform:
flachdichtend
Einsatzmedium:
Wasser
Einsatzbereich:
Hauswassertechnik
Material Armatur:
Messing (MS)
Material Dichtung:
Nitril Butadien Kautschuk (NBR)
Systemausführung:
Geka® Messing Standard
Nenngröße [Zoll]:
1/2 in
Verteilerausführung:
3 x Klauenanschluss
Maximale Betriebstemperatur:
90 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-5 °C
Maximaler Betriebsdruck (PN):
10 bar
Weitere Suchbegriffe: karasto klauenkupplung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 12,50*
1
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 12,74*
6 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 12,80*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 9,5019*
€ 13,1019*
Lager 223
40
1
€ 8,50*
ab € 11,99*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.