Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HORIZONT Faltsignal Typ.70N, 700mm VKZ.123 "Baustelle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HORIZONT HORIZONT Faltsignal Typ.70N, 700mm VKZ.123 "Baustelle"
Artikeldetailsicht HORIZONT HORIZONT Faltsignal Typ.70N, 700mm VKZ.123 "Baustelle"
Artikel-Nr.:
     223-8139043
Hersteller:
     horizont group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030163559783
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal 700 mm
faltsignal

HORIZONT Faltsignal Typ.70N, 700mm VKZ.123 "Baustelle"

Faltsignal Typ 70 N – tagesleuchtend/fluoreszierend, 700 mm
• Faltdreieck tagesleuchtend/fluoreszierend mit 70 cm Seitenlänge
• Zur Absicherung von Arbeits-, Einsatz- und Gefahrenstellen
• Dreiseitiges robustes und rostgeschütztes Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl
• Schwere Ausführung mit Federmechanismus zum Aufstellen
• Mit straffer Spannung im Handumdrehen
• Bezug aus widerstandsfähigem PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe
• Klappbarer Tragebügel
• Genormter Adapter zur Montage von Warnleuchten

Lieferung: Faltsignal einschließlich Futteral aus PVC-beschichtetem Gewebe.
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
Breite:
700 mm
Garantie:
Nein
Material:
Kunststoff
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Ja
Ausführung selbstklebend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Rettungsschilder:
0
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 162,86*
€ 196,11*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 164,92*
€ 197,89*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 157,71*
€ 197,89*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 198,79*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 211,00*
€ 251,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.