| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138822 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031372801007 |
| |
|
| | |
| E.B.F. Bändchengewebeplane PE 160g/qm, 4x5m transluzent PE-Bändchengewebeplane, natur/weiß • Mit Rand und Ösen • Plane aus Polyethylen (PE) Bändchengewebe; beidseitig PE beschichtet; absolutwasserdicht, nicht UV-beständig • 12 x 12 Bändchen/ Inch² • 160 g/ m², zzgl. Beschichtung • Reißfestigkeit ca. 750 N/ 5cm • Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Alu-Ösen im Abstand von 1 m • Jede Plane ist einzeln verpackt (PE Beutel) Weitere Informationen: | | Abmessung (L x B): | 4 x 5 m | Gewebegewicht: | 160 g/m² | Gewicht [kg]: | 2,25 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,76* | € 32,75* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,02* | € 32,94* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 25,23* | € 33,05* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,85* | € 34,03* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 33,14* | € 43,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|