| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-707276 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031372801007 EAN/GTIN: 4031372801007 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4031372801007, Bändchengewebeplane PE 160g/qm, 4x5m transluzent, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Länge: | 4 m | Breite: | 5 m | Gewebegewicht: | 160 g/m² | Gewicht ca.: | 2,25 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plane, BÄNDCHENGEWEBEPLANE |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,67* | € 32,79* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 24,87* | € 33,00* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,63* | € 33,81* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,96* | € 34,33* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 26,40* | € 35,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 m² (ab € 1,298* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|