Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Schlauchstück 3/4" 3/4" mit Wasserstopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Schlauchstück 3/4" 3/4" mit Wasserstopp
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Schlauchstück 3/4" 3/4" mit Wasserstopp
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Schlauchstück 3/4" 3/4" mit Wasserstopp
Artikel-Nr.:
     223-8138733
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933090307
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

GEKA Schlauchstück 3/4" 3/4" mit Wasserstopp

GEKA® plus Schlauchstück mit Wasserstopp
• Hochwertiges, robustes Stecksystem aus vernickeltem Messing
• Anschlussstück am Schlauch-Ende
• Beim Kuppeln wird der Wasserdurchfluss automatisch gestoppt bzw. freigegeben
• Somit entfällt der Gang zum Wasserhahn beim Gerätewechsel
• Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen
• Langlebig und einfach zu bedienen
Weitere Informationen:
PG:
GEKA®-plus-Schlauchstück \"Stecksystem\""
Branche:
Garten- und Landschaftsbau
Dichtform:
flachdichtend
Richtlinie:
RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe
Drehbar 360°:
Nein
Einsatzmedium:
Wasser
Vakuumeignung:
Nein
Einsatzbereich:
Camping/Caravan
Schlauchgröße:
19 mm
Material Armatur:
Messing (MS)
Nennweite [Zoll]:
3/4\""
Material Dichtung:
Nitril Butadien Kautschuk (NBR)
Systemausführung:
Geka® plus Stecksystem
Durchmesser Schlauch innen:
19 in
Trinkwassereignung:
Ja
Gehäuseausführung:
einteilige Ausführung
Winkelschlauchstück:
Nein
Schlaucheinbindungsform:
Steckverbindung
Maximale Betriebstemperatur:
-5 °C
Minimale Betriebstemperatur:
100 °C
Maximaler Betriebsdruck (PN):
40 bar"
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,90*
1 Tag
25
1
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 8,67*
5 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,46*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 7,63*
€ 10,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,63*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.