Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T
Artikel-Nr.:
     223-8138514
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436000241
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät

GLORIA Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T

Hochleistungssprühgerät 410 T
• Druckbehälter aus Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
• Für die Ausbringung biologischer Pflanzenschutzmittel geeignet
• Sicherheitsventil und Zeigermanometer
• Praktischer Einfülltrichter
Weitere Informationen:
Düse:
Flachstrahldüse
Farbe:
gelb
Gurtart:
Rückengurt
ölfest:
Ja
Tankvolumen:
10 l
Mit Manometer:
Ja
Material Düse:
Messing
Gurte gepolstert:
Ja
Sicherheitsventil:
Ja
Material Behälter:
Stahlblech
Material Spritzrohr:
Messing
Betriebsdruck einstellbar bis:
6 bar
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 129,10*
€ 162,55*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 129,69*
€ 162,55*
€ 4,90*
ab € 150,43*
€ 187,26*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,29*
€ 196,62*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 170,38*
€ 211,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.