Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS
Artikel-Nr.:
     223-8138508
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436000234
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgeräte 5l
hochdrucksprühgerät

GLORIA Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS

Hochleistungssprühgerät PROFILINE 405 TKS
• Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
• Manometer
• Sicherheits- und Entlüftungsventil
• Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw.
• Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar
• Mit integrietetem Kompressoranschluss
• Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen und verhindert das Zusetzen der Düse
• Restmengenentleerung
• Spritzrohrhalterung
• Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80°
Weitere Informationen:
Düse:
Flachstrahldüse
Farbe:
grau
Gurtart:
Schultergurt
Tankvolumen:
5 l
Mit Manometer:
Ja
Material Düse:
Messing
Länge Schlauch:
1350 mm
Gurte gepolstert:
Ja
Spritzrohrlänge:
500 mm
Sicherheitsventil:
Ja
Material Behälter:
Stahlblech
Material Spritzrohr:
Messing
mit Kompressoranschluss:
Ja
Betriebsdruck einstellbar bis:
6 bar
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 154,12*
€ 190,89*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 153,99*
€ 190,89*
Frei Haus
ab € 173,99*
€ 219,81*
€ 4,90*
ab € 178,75*
€ 221,24*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 218,94*
€ 268,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.