| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138507 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046436000340 |
| |
|
| | |
| GLORIA Hochleistungssprühgerät Edelstahl TYP 505T Hochleistungssprühgerät 505 T • Behälter aus nichtrostendem Edelstahl • Messing-Schnellschlussventil und -Flachstrahldüse mit sehr feiner Dosiermöglichkeit • Hohlkegeldüse • Schlauch 1,35 m • Zeigermanometer • Sicherheits- und Entlüftungsventil • Großer Einfülltrichter • Spritzrohrhalterung • Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw. • Restmengenentleerung • Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar • Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen auf und verhindert das Zusetzen der Düse Weitere Informationen: | | Düse: | Hohlkegeldüse | Farbe: | grau | Gurtart: | Schultergurt | Tankvolumen: | 5 l | Mit Manometer: | Ja | Länge Schlauch: | 1350 mm | Gurte gepolstert: | Ja | Sicherheitsventil: | Ja | Material Behälter: | Edelstahl | Betriebsdruck einstellbar bis: | 6 bar |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 131,76* | € 164,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,15* | € 170,52* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,15* | € 176,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,10* | € 189,40* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,21* | € 222,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|