| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138414 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007248165214 |
| |
|
| | |
| BLOME Gurt für Streuwanne 0 Streuwanne • Zum Ausbringen von Dünger, Saatgut oder Tierfutter • Mit 5 Aufhängeösen • Aus schlagfestem Kunststoff • Äußerst robust und umweltfreundlich • Mit Ösen für Tragegurt • Passender Tragegurt separat erhältlich (ca. 5,5 cm breit, verstellbar von ca. 70 – 130 cm). Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Baumwolle (CO) | Länge max.: | 1300 mm | Länge min.: | 700 mm | Gesamtbreite: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,41* | € 7,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,29* | € 7,85* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,68* | € 9,89* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,05* | € 10,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,21* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|