Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Messing Schlauchverschraubung 1-teilig,m.Bu.+O.Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Messing Schlauchverschraubung 1-teilig,m.Bu.+O.Ring
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Messing Schlauchverschraubung 1-teilig,m.Bu.+O.Ring
Artikel-Nr.:
     223-8138108
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500714907
Suchbegriffe:
O-Ring-Sortiment
Schlauchverschraubung
o ring sortiment

GARDENA Messing Schlauchverschraubung 1-teilig,m.Bu.+O.Ring

Schlauchverschraubung 1-teilig mit Bund und O-Ring
• Die Messing-Schlauchverschraubung besteht aus einer Messing-Schlauchtülle und O-Ring zum Abdichten
• Einsatz: mit 47,9 mm (G1 1/2")-Gewinde, passend für 32 mm (1 1/4“)-Schläuche
. Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! !
Weitere Informationen:
Branche:
Garten- und Landschaftsbau
Dichtform:
O-Ring-Dichtung
Gewindeform:
konisch
Einsatzmedium:
Wasser
Tüllenlänge:
47.9 mm
Einsatzbereich:
Wasserförderung
Material Armatur:
Messing (MS)
Material Dichtung:
Kunststoff
Für Schlauchaußendurchmesser:
32 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 9,21*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 9,23*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 10,39*
1 Tag
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 10,71*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 10,63*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.