| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137967 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500018708 |
| |
|
| | |
| GARDENA Gartenschere B/S-XL Promotion Gartenschere B/S-XL • Die stufenlose variable Grifföffnung bietet kleine aber auch größeren Händen immer eine komfortable Handhabung • Ergonomisch geformten glasfaserverstärkte Griffe (mit zusätzlich Weichkomponente am oberen Griff für Rutschfestigkeit und gelenkschonende Haltung in jeder Schneidposition) • Schneidsystem Bypass: die beide geschliffene Klingen gleiten beim Schneiden aneinander vorbei und hinterlassen einen präzisen, sauberen Schnitt • Mit antihaftbeschichtetes Obermesser und ein Untermesser aus rostfreiem Edelstahl • Die Feder ist in die Schere integriert, verliersicher und vor Schmutz geschützt • Einhand-Sicherheitsverschluss: Schere einfach schließen und sicher aufbewahrt • Einsatz: für den Schnitt von Blumen, jungen Trieben und frischem Holz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Schneidsystem: | Bypass | mit Rollgriff: | Ja | Besonderheiten: | Edelstahl-Untermesser, glasfaserverstärkte Griffe, stufenlose Öffnungsweite der Griffe, im Griff integrierte Feder, Geneigter Schneidkopf, Mit Drahtabschneider, Mit Saftrille, Variable Grifföffnung stufenlos | Einsatzbereich: | Stärkere Äste und Zweige mit größerem Durchmesser, frisches Holz | Material Griff: | Kunststoff | Schneidprinzip: | Bypass | Schnittstärke: | 24 mm | CE-Zertifiziert: | Nein | Material Klinge: | Stahl | Material Korpus: | Kunststoff | 2 Griffpositionen: | Ja | mit Öffnungsfeder: | Nein | Max. schneidbarer Astdurchmesser: | 24 mm | Antihaftbeschichtete Klingen: | Ja | Einhand-Sicherheitsverschluss: | Ja | Präzisionsgeschliffene Messer: | Ja | Griff mit Weichkunststoffkomponente: | 2x |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 21,17* | € 25,24* | | | | | 9 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 20,29* | € 25,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,55* | € 29,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,20* | € 31,18* | | | | Lager 223 | 32 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 26,82* | € 36,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|