Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137764 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8008220020473 |
| |
|
| | |
| FISKARS Gartenhippe Gartenhippe K62 (1001623) • Taschenmesser für den Gärtner • Spitz zulaufende, einseitig geschliffene Schneide • Gebogene Klinge aus hochwertigem, poliertem Stahl (HRC 58) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 g | Material Griff: | Kunststoff | Material Klinge: | Stahl | Gesamtlänge eingeklappt: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,30* | € 13,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,60* | € 13,83* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,18* | € 18,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,08* | € 18,52* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,60* | € 20,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|