Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137643 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7611034020181 |
| |
|
| | |
| BIRCHMEIER Dünger-u. Salzstreuer Granomax 5 T1 Dünger- und Salzstreuer Granomax 5 • Handsteuer zum schnellen und gleichmäßigen Ausbringen von Rasensamen, Dünger, Sand oder Salz • Für Streugut bis ca. 4 mm Korngröße • Fünfstufige Mengensteuerung zur genauen Dosierung • Staubdichter 6,5-l-Beutel (5 kg Dünger oder 8 kg Salz) • Große Einfüllöffnung mit Reißverschluss • Bis zu 2 m Streubreite • Tragegurt in der Länge für unterschiedliche Körpergrößen verstellbar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.4 kg | Füllmenge: | 8 kg | mit Tragegurt: | Ja | befüllbar mit: | Salz | Streuweite max.: | 2 m | Korngröße max.: | 4 mm | Fassungsvermögen: | 6.5 l |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,52* | € 24,20* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 17,67* | € 24,32* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,87* | € 24,70* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 18,31* | € 25,76* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 19,21* | € 26,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|