Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten EK 6-4L 273x173x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten EK 6-4L 273x173x80
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten EK 6-4L 273x173x80
Artikel-Nr.:
     223-8060116
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163050155
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
la-ka-pe einsatzkasten
einsatz kasten

LA-KA-PE Einsatzkasten EK 6-4L 273x173x80

Einsatzkästen für Transportbehälter Typ TK, VTK und DTK
• Passend für TK 600, VTK 600 und DTK 600
• Leichte Entnahme der Behälter
• Stapelbar
• Griffbereich angeschrägt
• Rippenboden
• Unterteilbar mit Trennwand
• Staubdeckel glasklar
• Etiketten zum Aufkleben auf Kasten und Trennwand
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Höhe:
80 mm
Breite:
173 mm
Länge:
273 mm
Garantie:
0
Größe/Typ:
TKE 601
Geeignet für:
Transportbehälter TK, VTK, DTK
Material Kasten:
Polypropylen
Tüv/GS geprüft:
0
Weitere Suchbegriffe: einsatzkästen lakape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.