Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Laengstrennstege fuer S.box Gr 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Laengstrennstege fuer S.box Gr 5
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Laengstrennstege fuer S.box Gr 5
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Laengstrennstege fuer S.box Gr 5
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Laengstrennstege fuer S.box Gr 5
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Laengstrennstege fuer S.box Gr 5
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Laengstrennstege fuer S.box Gr 5
Artikel-Nr.:
     223-8059958
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228674996
Suchbegriffe:
Trennsteg
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten

HÜNERSDORFF Laengstrennstege fuer S.box Gr 5

Quer- und Längstrennsteg für Sichtbox

• Praktische Unterteilungsmöglichkeit
Weitere Informationen:
Basis:
Trennsteg
Farbe:
grau
Höhe:
160 mm
Tiefe:
5 mm
Breite:
450 mm
Gewicht:
0.295 kg
Material:
Polypropylen (PP)
Ausrichtung:
längs
geeignet für:
Sichtlagerkasten
Höhe passende Box:
184 mm
Tiefe passende Box:
489 mm
Breite passende Box:
312 mm
Weitere Suchbegriffe: trennsteg hünersdorff, trennsteg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 11,31*
7 Tage
220
6
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 14,34*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,73*
€ 20,84*
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 15,62*
€ 21,89*
Lager 223
40
1
€ 8,50*
ab € 19,13*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
674005
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.