Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Längstrennstege fuer S-Box Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Längstrennstege fuer S-Box Gr. 4
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Längstrennstege fuer S-Box Gr. 4
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Längstrennstege fuer S-Box Gr. 4
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Längstrennstege fuer S-Box Gr. 4
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Längstrennstege fuer S-Box Gr. 4
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Längstrennstege fuer S-Box Gr. 4
Artikel-Nr.:
     223-8059956
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228674002
Suchbegriffe:
Trennsteg
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten

HÜNERSDORFF Längstrennstege fuer S-Box Gr. 4

Quer- und Längstrennsteg für Sichtbox

• Praktische Unterteilungsmöglichkeit
Weitere Informationen:
Basis:
Trennsteg
Farbe:
grau
Höhe:
135 mm
Tiefe:
3 mm
Breite:
320 mm
Gewicht:
0.105 kg
Material:
Polypropylen (PP)
Ausrichtung:
längs
geeignet für:
Sichtlagerkasten
Höhe passende Box:
155 mm
Tiefe passende Box:
332 mm
Breite passende Box:
207 mm
Weitere Suchbegriffe: trennsteg hünersdorff, trennsteg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 7,59*
7 Tage
550
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 9,80*
1 Tag
71
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 13,40*
1 Tag
73
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,49*
€ 13,98*
Lager 223
71
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,15*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
675005
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.