Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8059912 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3377994161695 |
| |
|
| | |
| TARIFOLD Wandsichttafelsystem A4 magnetisch mit 5 Tafeln Wandsichttafelsystem, DIN A4, magnetisch, mit 5 Tafeln • Halter aus Stahlblech grau lackiert • Integrierte Magnetstreifen • Schnell auf allen Metalloberflächen angebracht • 5 Drehzapfensichttafeln aus PVC in der Größe DIN A4 und in den Farben: blau, gelb, grün, rot, schwarz • Mit 4 Anschlagstoppern für ideale und optimale Lesewinkel Hinweis: Das System ist vorgesehen für das Aneinanderreihen von Elementen und ist ohne Montagematerial, da magnetisch. Weitere Informationen: | | Maße B x T x H: | 385 x 246 x 50 mm | Magnetkraft: | 17,5 N | Herstellerartikelnummer: | 416169 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, tarifold klarsichttafel a 4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 26,54* | € 34,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 28,04* | € 36,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 27,20* | € 36,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 31,19* | € 40,14* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 58,88* | € 75,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|