| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8052427 Herst.-Nr.: 5382 EAN/GTIN: 4026558053820 |
| |
|
| | |
| EXACT Universal-Fräsbohrer HSS 8mm Universal-Fräsbohrer Ausführung: Kurzes Modell. Frässchneiden mit Spanbrechern. Anwendung: Zum Bohren und Ausfräsen dünnwandiger Werkstoffe wie Blech, Guss, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffe geeignet. Weitere Informationen: | | Schneidstoff: | HSS | Werkzeugform: | rund | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Drallrichtung: | rechts | Länge Gesamt: | 90 mm | Länge gesamt: | 90 mm | Spitzenwinkel: | 118 ° | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Anzahl Schneiden: | 2 St. | Bohrer Durchmesser: | 8 mm | Bearbeitungsverfahren: | Zentrierbohren | Bohrer geeignet für: | Metall | Werkzeuglängenausführung: | kurz | Kühlschmierstoffversorgung: | Keine Innenkühlung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,14* | € 5,97* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,23* | € 6,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,27* | € 6,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,26* | € 6,27* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,44* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|