| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8051620 Herst.-Nr.: 1272 EAN/GTIN: 4026158054722 |
| |
|
| | |
| ESCHENBACH Mess-Fadenzähler 8-fach Mess-Fadenzähler Ausführung: Plankonvexe PXM®-Leichtlinse, bruchfest, antistatisch, DUPLEX-beschichtet für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung. Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, mit seitlicher Skala. Einteilung der Skala in Millimeter. Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 8-fach | Maße: | 20 x 20 mm | Linsen-Ø: | 16 mm | Herstellerartikelnummer: | 1272 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,69* | € 20,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,62* | € 20,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,77* | € 21,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,67* | € 21,36* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,80* | € 26,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|