| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4026158054722 Herst.-Nr.: 1272 EAN/GTIN: 4026158054722 |
| |
|
| | |
| Mess-Fadenzähler Ausführung: Plankonvexe PXM®-Leichtlinse, bruchfest, antistatisch, DUPLEX-beschichtet für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung. Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, mit seitlicher Skala. Einteilung der Skala in Millimeter. Weitere Informationen: | | Maße: | 20 x 20 mm | Vergrößerung: | 8 x | Linsen-Ø: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fadenzähler 20x20 mm, Leuchten, Messtechnik, Lupen, Mess-Fadenzähler, Mikroskope |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,13* | € 20,72* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 16,38* | € 21,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,41* | € 21,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,12* | € 21,14* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 15,53* | € 22,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|