| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8050879 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933005967 |
| |
|
| | |
| GEKA Gewindestück GEKA-plus Messing, AG G3/4",SB GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Außengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 40 bar Weitere Informationen: | | Modell: | 3007 | Ausführung: | offen | Maße B x T x H: | 865 x 720 x 2200 kg | Nutzhöhe Schubladeneinsätze: | 900 mm | für Schrankbreite: | 910 mm | Schubladen Fronthöhe: | 4x 120, 1x 180, 1x 240 mm | Schubladen Innenmaß: | 750 x 600 mm | Traglast Schubladen: | 100 kg | Traglast Gehäuse: | 1200 mm | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 9991700040 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,26* | € 3,40* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,38* | € 3,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,40* | € 3,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,49* | € 3,87* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,98* | € 4,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|