Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Gewindestück GEKA-plus Messing, AG G1/2",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Gewindestück GEKA-plus Messing, AG G1/2",SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Gewindestück GEKA-plus Messing, AG G1/2",SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Gewindestück GEKA-plus Messing, AG G1/2",SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Gewindestück GEKA-plus Messing, AG G1/2",SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Gewindestück GEKA-plus Messing, AG G1/2",SB
Artikel-Nr.:
     223-8050878
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933005950
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung

GEKA Gewindestück GEKA-plus Messing, AG G1/2",SB

GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde

• Klauenabstand einheitlich 40 mm
• Außengewinde
• Kombinationen untereinander möglich
• Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
• Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C
• Material: Messing
• Betriebsdruck: max. 40 bar
Weitere Informationen:
PG:
GEKA®-plus-Gewindestück AG, MS
Norm:
DIN EN ISO 228 Rohrgewinde nicht im Gewinde dichtende Verb.
Basis:
Klauenkupplung
Branche:
alle Industrien
Drehbar:
Nein
Einsatzmedium:
Wasser
Klauenabstand:
40 mm
Einsatzbereich:
Hauswassertechnik
Gewindegröße:
G 1/2 Zoll
Sicherungsbund:
Nein
Material Gewinde:
Messing (MS)
Material Dichtung:
Nitril Butadien Kautschuk (NBR)
Material Kupplung:
Messing (MS)
Trinkwassereignung:
Nein
Sechskantschraubansatz:
Nein
Maximale Betriebstemperatur:
100 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-5 °C
Maximaler Betriebsdruck (PN):
40 bar
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
242
1
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,38*
€ 3,64*
8 Tage
242
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,66*
1 Tag
165
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,67*
Lager 223
193
1
€ 8,50*
ab € 2,99*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.