| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8050876 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933005868 |
| |
|
| | |
| GEKA Gewindestück GEKA-plus Messing, IG G1/2",SB GEKA® plus Gewindestück, mit Innengewinde • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Innengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C • Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 40 bar Weitere Informationen: | | PG: | GEKA®-plus-Gewindestück IG, MS | Norm: | ISO 228-1 Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen | Basis: | Klauenkupplung | Branche: | alle Industrien | Drehbar: | Nein | Einsatzmedium: | Wasser | Klauenabstand: | 40 mm | Einsatzbereich: | Hauswassertechnik | Gewindegröße: | G 1/2 Zoll | Material Gewinde: | Messing (MS) | Material Dichtung: | Nitril Butadien Kautschuk (NBR) | Material Kupplung: | Messing (MS) | Trinkwassereignung: | Nein | Sechskantschraubansatz: | Nein | Maximale Betriebstemperatur: | 90 °C | Minimale Betriebstemperatur: | -5 °C | Maximaler Betriebsdruck (PN): | 40 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,43* | € 3,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,45* | € 3,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,60* | € 3,96* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,69* | € 4,24* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,20* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|