Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Digital-Multimeter MM 6-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM 6-2
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM 6-2
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM 6-2
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM 6-2
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM 6-2
Artikel-Nr.:
     223-8050631
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44087
EAN/GTIN:
     4014651440876
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

BENNING Digital-Multimeter MM 6-2

Digital-Multimeter MM 6-2

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen und Batterien.

MM 6-2. Auto-V-Funktion für automatische Gleich-/Wechselspannungserkennung, niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. HOLD, PEAK, REL.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Höhe:
30 mm
Breite:
210 mm
Länge:
450 mm
Material:
Schaumstoff
Ausführung:
mit Griffmulde
SB-Verpackt:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Mit Tragegriff:
Ja
Gesamthöhe [mm]:
30
Gesamtbreite [mm]:
210
Gesamtlänge [mm]:
450
Netto-Gewicht [g]:
110
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,59*
€ 174,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,17*
€ 174,96*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,07*
€ 175,66*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 162,44*
€ 178,70*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 211,21*
€ 231,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Zubehör
Varta
04722 101 401
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
49596
ab € 5,79*
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.