Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 25m H07RN-F5G4,0 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 25m H07RN-F5G4,0 32A
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 25m H07RN-F5G4,0 32A
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 25m H07RN-F5G4,0 32A
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 25m H07RN-F5G4,0 32A
Artikel-Nr.:
     223-8050495
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569765404
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 25m H07RN-F5G4,0 32A

CEE-Verlängerungskabel
• CEE-Stecker- und Kupplung 32 A 5 p 6 h 400 V, Mennekes
• Max. Belastbarkeit 10500 Watt
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07 RN-F 5G4
Schutzart:
IP 44
Kabelfarbe:
schwarz
Steckertyp:
CEE-Stecker
Ausführung:
CEE-Verlängerungskabel
Kabellänge:
25 m
SB-Verpackt:
Nein
Kupplungstyp:
CEE-Kupplung
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Kabelmantelmaterial:
Neoprene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.