| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8050493 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569765374 |
| |
|
| | |
| ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F5G2,5 16A CEE-Verlängerungskabel • CEE-Stecker- und Kupplung 16 A 5 p 6 h 400 V, Mennekes • Max. Belastbarkeit 10500 Watt • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07 RN-F 5G2,5 | Kabellänge: | 10 m | Kabelqualität: | Neopren | Marke: | Althoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,90* | € 71,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,93* | € 71,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,65* | € 72,36* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 59,36* | € 76,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|