MACO Schließteil i.S. für Holz GL rechts Silber Falztiefe 30
Das MACO Schließteil i.S. für Holz GL rechts in Silber ist die perfekte Lösung, um Ihre Holztüren sicher und zuverlässig zu schließen. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung und den herausragenden Produktmerkmalen bietet es Ihnen zahlreiche Vorteile.
Die Produktart des Schließteils ist speziell auf die Bedürfnisse von Holztüren abgestimmt. Es gewährleistet eine einfache Montage und lässt sich problemlos anbringen. Dank der robusten Bauweise ist das Schließteil besonders langlebig und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
Ein weiterer großer Vorteil dieses Produkts liegt in der DIN-Richtung "rechts". Dadurch eignet es sich ideal für Türen, bei denen ein Rechtsschlag erforderlich ist. Sie können somit sicher sein, dass das Schließteil perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Die silberne Farbe verleiht dem Schließteil nicht nur einen modernen Look, sondern sorgt auch dafür, dass es optisch ansprechend wirkt und sich nahtlos in Ihr Türdesign integriert. Egal ob klassisch oder modern ? mit diesem eleganten Silberton machen Sie immer eine gute Figur.
Besonders hervorzuheben ist auch die Falztiefe von 30mm. Diese ermöglicht eine präzise Anpassung des Schließteils an unterschiedliche Türstärken ohne großen Aufwand. So erhalten Sie stets eine optimale Passform und können Ihre Türen sicher verschließen.
Zusammenfassend bietet das MACO Schließteil i.S. für Holz GL rechts in Silber eine Vielzahl von Vorteilen. Es ist einfach zu montieren, langlebig und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Dank der DIN-Richtung "rechts" passt es perfekt zu Türen mit Rechtsschlag. Die silberne Farbe verleiht dem Schließteil ein modernes Erscheinungsbild, während die Falztiefe von 30mm eine präzise Anpassung ermöglicht.
Vertrauen Sie auf Qualität und Sicherheit ? entscheiden Sie sich für das MACO Schließteil i.S. für Holz GL rechts in Silber!