Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikeldetailsicht MACO MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30
Artikel-Nr.:
     223-8049904
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     105447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

MACO Schließteil i.S. für Holz GL links Silber Falztiefe 30

Das MACO Schließteil i.S. für Holz GL links in Silber mit einer Falztiefe von 30mm ist ein hochwertiges Produkt, das sich ideal für den Einsatz an Holztüren eignet. Es bietet zahlreiche Vorteile und Funktionen, die es zu einer herausragenden Wahl machen.



Einer der wichtigsten Vorteile dieses Schließteils ist seine hohe Qualität und Langlebigkeit. Hergestellt aus robustem Material sorgt es dafür, dass Ihre Tür sicher verschlossen bleibt und vor ungewolltem Eindringen geschützt ist. Dank seiner ausgezeichneten Verarbeitung hält dieses Schließteil auch intensiver Nutzung stand und behält dabei seine Funktionalität bei.



Ein weiterer großer Pluspunkt des MACO Schließteils i.S. für Holz GL links liegt in seiner einfachen Installation. Sie können es problemlos selbst montieren oder von einem Fachmann installieren lassen ? ganz nach Ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten.



Die Farbe Silber verleiht diesem Schließteil eine moderne Optik, die perfekt zu verschiedenen Einrichtungsstilen passt. Gleichzeitig fügt sie sich dezent in das Gesamtbild Ihrer Tür ein, ohne aufdringlich zu wirken.



Besonders praktisch ist auch die DIN-Richtung "links", welche eine einfache Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen ermöglicht. Dadurch wird gewährleistet, dass das Schloss problemlos funktioniert und optimal zur Ausrichtung Ihrer Tür passt.



Die Falztiefe von 30mm garantiert zudem eine stabile Befestigung des Schließteils am Holzrahmen Ihrer Tür. Dies trägt dazu bei, dass Ihr Zuhause sicher bleibt und Sie sich keine Sorgen machen müssen.



Zusammenfassend bietet das MACO Schließteil i.S. für Holz GL links in Silber mit einer Falztiefe von 30mm eine Reihe von Vorteilen, die es zu einem ausgezeichneten Produkt machen. Seine hohe Qualität und Langlebigkeit, einfache Installation, moderne Optik sowie individuelle Anpassungsmöglichkeiten sind nur einige der herausragenden Merkmale dieses Schließteils. Investieren Sie in Sicherheit und Komfort und entscheiden Sie sich für dieses erstklassige Produkt!






Weitere Informationen:
Produktart:
Schließteil
Ausführung:
für Holz
DIN-Richtung:
links
Farbe:
silber
Falztiefe:
30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.