| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8046528 Herst.-Nr.: 795249 EAN/GTIN: 4018875952498 |
| |
|
| | |
| VSM Fiberschleifscheibe XF885 (Fiberscheibe) Fiberschleifscheibe, Keramikkorn Plus, Ø 125 mm XF885 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, verbessertes selbstschärfendes Keramikkorn (CER Plus). Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Weitere Informationen: | | Durchmesser [mm]: | 125 mm | Körnung: | 36 | Eignung für Guss: | Ja | Eignung für Stahl: | Ja | Eignung für Aluminium: | Ja | Eignung für Hartmetall: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm k36, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe vsm |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,8655* | € 1,0655* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8294* | € 1,0716* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,8697* | € 1,2397* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,87* | € 1,24* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,10* | € 1,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|