Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Holzstiel 150cm 3725-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Holzstiel 150cm 3725-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Holzstiel 150cm 3725-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Holzstiel 150cm 3725-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Holzstiel 150cm 3725-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Holzstiel 150cm 3725-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Holzstiel 150cm 3725-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Holzstiel 150cm 3725-20
Artikel-Nr.:
     223-8045393
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500372503
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
gardena holzstiel 150cm

GARDENA Holzstiel 150cm 3725-20

combisystem Holzstiele
• Hochwertiges, elastisches Eschenholz dämpft Vibrationen
• Europäisches Holz, FSC®-zertifiziert
• Stiel tailliert, dadurch abrutschsicher und ergonomisch gut in der Handhabung
• Unverlierbare Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente
• Einsatz: zur individuellen Verlängerung aller combisystem Geräte
• Eloxiertes Aluminiumrohr für eine stabile Geräteaufnahme
Weitere Informationen:
Basis:
Gerätestiel
Farbe:
braun
Material:
Eschenholz FSC® 100% / Aluminium
Länge max.:
1500 mm
geeignet für:
combisystem
Besonderheiten:
Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente, hochwertiges, elastisches Eschenholz dämpft Vibrationen, europäisches Holz, FSC® zertifiziert, eloxiertes Aluminiumrohr für eine stabile Geräte­aufnahme, taillierter Stiel, dadurch abrutschsicher und er...
CE-Zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel gardena
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 13,7043*
€ 18,8943*
1 Tag
169
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 19,08*
1 Tag
160
€ 4,90*
ab € 19,21*
€ 25,99*
1 Tag
160
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 26,23*
Lager 223
127
€ 8,50*
ab € 22,11*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
8900-20
ab € 7,30*
Zubehör
Gardena
3715
ab € 17,5367*
Zubehör
Gardena
3728-20
ab € 14,90*
Zubehör
Gardena
3723-20
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.