Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Fenstergriff 1006 Druckknopf Stiftlänge 43 mit Schraube M5X45 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fenstergriff 1006 Druckknopf Stiftlänge 43 mit Schraube M5X45 weiß
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fenstergriff 1006 Druckknopf Stiftlänge 43 mit Schraube M5X45 weiß
Artikel-Nr.:
     223-8040615
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     65053
EAN/GTIN:
     4048436065053
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff

TOPFORM Fenstergriff 1006 Druckknopf Stiftlänge 43 mit Schraube M5X45 weiß

Topform Fenstergriff Pasas (1006) mit Druckknopf

- Material: Aluminium
- Rasterung: 90 Grad
- Abdeckung: Teilabdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Vierkant: 7mm
- Stiftlänge vorstehend: 43mm
- Farbe: weiß (RAL 9016)

Funktion: Fenstergriff wird einfach per Knopfdruck ver- und entriegelt. / Sperrknopf drücken ? Fenstergriff ist entriegelt / Griff drehen / Sperrknopf rastet automatisch ein.
Erhöhter Schutz: Das Verschieben des Beschlages von außen wird blockiert / Das Drehen des Fenstergriffes von außen wird verhindert / Für Kinder bis zum Alter von ca. drei Jahren erhöhte Sicherheit.
Weitere Informationen:
Modell:
Pasas (1006)
Material:
Aluminium
Oberfläche / Farbe:
Weiß
Stiftlänge:
43mm
Eigenschaft 1:
mit Druckknopf
Eigenschaft 2:
mit Schrauben M5x45mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.