Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Fenstergriff 1006 Stiftlänge 43 mit Schraube M5X45 F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fenstergriff 1006 Stiftlänge 43 mit Schraube M5X45 F1
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fenstergriff 1006 Stiftlänge 43 mit Schraube M5X45 F1
Artikel-Nr.:
     223-8040613
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     65039
EAN/GTIN:
     4048436065039
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff silber
fenstergriff
topform fenstergriff

TOPFORM Fenstergriff 1006 Stiftlänge 43 mit Schraube M5X45 F1

Topform Fenstergriff Pasas (1006)

- Material: Aluminium
- Rasterung: 90 Grad
- Abdeckung: Teilabdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Vierkant: 7mm
- Stiftlänge vorstehend: 43mm
- Farbe: F1 silber
Weitere Informationen:
Modell:
Pasas (1006)
Material:
Aluminium
Oberfläche / Farbe:
Silber
Stiftlänge:
43mm
Eigenschaft 2:
mit Schrauben M5x45mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.