Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA KRAPF Wandschlauchaufroller Status Serie III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ALBA KRAPF ALBA KRAPF Wandschlauchaufroller Status Serie III
Artikeldetailsicht ALBA KRAPF ALBA KRAPF Wandschlauchaufroller Status Serie III
Artikeldetailsicht ALBA KRAPF ALBA KRAPF Wandschlauchaufroller Status Serie III
Artikel-Nr.:
     223-8033221
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7611420115255
Suchbegriffe:
Gartenschlauchaufroller
Schlauchbox
Schlauchhaspel
Wandschlauchhalter

ALBA KRAPF Wandschlauchaufroller Status Serie III

ALBA Wandschlauchgerät Status Serie III
• Schwenkbares und robustes Wandmodell mit Haspelarretierung als komfortable stationäre Lösung im Gebäude oder außerhalb
• Für den professionellen Bedarf in Gewerbe und Industrie
• Bewährtes Wandmodell: Status nochmals verbessert als Serie III bietet eine vergrößerte Wandkonsole und den kompletten Schwenkbereich bis 180° je nach Einstellung
• Für eine sichere Wandbefestigung steht eine große Anschraubfläche zur Verfügung
• 6 wählbare Schwenkwinkel dienen der Fixierung beim Aufwickeln
• Schwenkanschlag schützt das Gerät vor Kollision mit der Wand
• Für professionelle Einsätze inklusive Wandmontage-Set, bestehend aus Schrauben und Dübeln
• Bester Korrosionsschutz dank voll verzinkter Oberfläche, Chrom 6 frei
• Ø 13 mm (1/2") = 70 m, Ø 16 mm (5/8") = 60 m, Ø 19 mm (3/4") = 40 m
• Schlauchanschluss: 3/4"
• Temperatur Wasser und Dampf: max. 100 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Branche:
universelle Branche
Material:
Stahl (ST), verzinkt
Einsatzmedium:
Wasser
Einsatzbereich:
Wasserschläuche
Für Schlauchinnendurchmesser:
13 mm
Maximale Schlauchaufnahmekapazität:
1/2 Zoll=70 m
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 213,71*
€ 250,00*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 227,36*
€ 259,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 226,70*
€ 259,81*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 251,45*
€ 286,65*
Lager 223
25
€ 8,50*
ab € 284,21*
€ 322,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,84*
€ 384,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,92*
€ 366,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,04*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80111SB
ab € 1,81*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
711XY
ab € 2,57*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,73*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
40111
ab € 36,47*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,38*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,50*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.