| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032843 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4333097903807 |
| |
|
| | |
| CIRCUMPRO Kleinrechen Edelstahl Ergo-Griff Edelstahl-Kleinrechen Der Kleinrechen aus Edelstahl mit seinen 5 Zinken ist für alle Einsätze in kleinen Beeten, Blumenkästen und zur Grabpflege geeignet. Die Arbeit erleichtert der rutschfeste, ergonomisch geformte Griff mit Soft-Kunststoff-Einlage. • Stabile Ausführung • Mit praktischer Aufhängeöse Weitere Informationen: | | Maße L x B: | 320 x 80 mm | Gewicht: | 200 g | Marke: | CircumPRO |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,10* | € 2,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,08* | € 3,39* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,09* | € 3,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,16* | € 3,51* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,42* | € 13,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|