Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELCO Astschere Nr. 22 Länge 840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FELCO FELCO Astschere Nr. 22 Länge 840 mm
Artikeldetailsicht FELCO FELCO Astschere Nr. 22 Länge 840 mm
Artikeldetailsicht FELCO FELCO Astschere Nr. 22 Länge 840 mm
Artikel-Nr.:
     223-8032572
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0783929100227
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere

FELCO Astschere Nr. 22 Länge 840 mm

Astschere Nr. 22
• Zum Schneiden von Bäumen, Sträuchern und Rebstöcken
• Schneidkopf mit sehr großer Öffnung
• Mit Klinge und Gegenklinge
Weitere Informationen:
Länge:
840 cm
Schneidkapazität Ø:
45 mm
Marke:
FELCO
Weitere Suchbegriffe: astschere felco, astschere
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,62*
€ 215,44*
€ 4,90*
ab € 177,85*
€ 215,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 215,82*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,86*
€ 219,22*
Lager 223
3
Frei Haus
ab € 206,89*
€ 247,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.