| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032424 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260383630355 |
| |
|
| | |
| MAKEDO Dengelmaschine Dengelmaschine für Sensen • Ohne Strom • Scharfdengeln der Sense per Handkurbel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.1 kg | Gesamthöhe: | 210 mm | Gesamtbreite: | 230 mm | Gesamtlänge: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 29,78* | € 40,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,04* | € 41,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,07* | € 43,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,16* | € 43,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 33,72* | € 45,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|