Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032358 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500371506 |
| |
|
| | |
| GARDENA Aluminiumstiel combisystem 150 cm lang combisystem Aluminiumstiele • Leicht und stabil aus hochwertigem Aluminium • Mit hautsympathischer Kunststoffumantelung für angenehme, rutschfeste Handhabung • Unverlierbare Feststellschraube • Einsatz: zur individuellen Verlängerung von combisystem Geräten Weitere Informationen: | | Basis: | Gerätestiel | Farbe: | schwarz | Material: | Aluminium | Länge max.: | 1500 mm | Länge min.: | 1500 mm | geeignet für: | combisystem | Besonderheiten: | Leicht und stabil aus hochwertigem Aluminium, hautsympathische Kunststoffummantelung für angenehme, rutschfeste Handhabung, Unverlierbare Feststellschraube | CE-Zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 17,5167* | € 23,7067* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,60* | € 23,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,96* | € 30,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,05* | € 31,03* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,35* | € 35,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|