Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032184 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0783929100586 |
| |
|
| | |
| FELCO Baumsäge Nr. 611 Sägeblatt 33 cm Baumsäge Nr. 611 • Für die Baumpflege • Sägeblatt arbeitet auf Zug • Mit ziehendem Schnitt • Mit extrem dauerhafter Schärfe • Zahnung ist speziell für den Gehölzschnitt entwickelt und bewirkt anhand der Zahnstellung eine Selbstreinigung • Griff mit ergonomisch bequemer Form für langes Arbeiten • Für Rechts- und Linkshänder geeignet • Mit stabiliem Etui und abnehmbarer Gürtelschlaufe Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 330 mm | Gewicht: | 370 g | Schnittleistung: | 100 mm | Marke: | FELCO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,38* | € 58,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,99* | € 58,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,15* | € 59,07* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,96* | € 59,10* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 51,27* | € 65,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|